Átlátszó tasak, mágneses A3 10 darabos készlet RED

Cikkszám: 974616 RED
Kedvezmény
80,40 €
Ár beállítása 10 Darab (5,63 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 442 mm
Szélesség 318 mm
Vastagság 0,32 mm
Festék piros
Maximális megfelelő papírméret DIN A3
Termék fajtája Átlátszó tasak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974616 RED
EAN / GTIN 4016946713184
Gyártó száma ITH3M/10 01

Leírás

Kivitel:

Strapabíró átlátszó tasak matt, lágyítószertől mentes kemény fóliából színes peremmel. Valósághű.
A körbefutó mágnescsíknak köszönhetően a dokumentumok gyorsan cserélhetőek.

Felhasználás:

Álló és fekvő helyzetben is használható. Ideális menekülési tervek vagy figyelmeztetések, gép útmutatók, használati útmutatók stb. elhelyezéséhez.

Figyelem:

Az egyes színek 10 darabos készleteit az eShop-ban találja a www.hoffmann-group.com honlapon

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz