Átlátszó tasak, mágneses A4 10 darabos készlet GREEN

Cikkszám: 974615 GREEN
Ár beállítása 10 Darab (5,34 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 316 mm
Szélesség 230 mm
Vastagság 0,32 mm
Festék zöld
Maximális megfelelő papírméret DIN A4
Termék fajtája Átlátszó tasak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974615 GREEN
EAN / GTIN 4016946713108
Gyártó száma ITH4M/10 02

Leírás

Kivitel:

Strapabíró átlátszó tasak matt, lágyítószertől mentes kemény fóliából színes peremmel. Valósághű.
A körbefutó mágnescsíknak köszönhetően a dokumentumok gyorsan cserélhetőek.

Felhasználás:

Álló és fekvő helyzetben is használható. Ideális menekülési tervek vagy figyelmeztetések, gép útmutatók, használati útmutatók stb. elhelyezéséhez.

Figyelem:

Az egyes színek 10 darabos készleteit a www.hoffmann-group.com honlapon találja

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz