Fali iratrendező 1120 mm

Cikkszám: 974600 1120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 1 120 mm
    Szélesség 1 490 mm
    Mélység 105 mm
    Súly 45 kg
    Termék fajtája Fali iratrendező

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 974600 1120
    EAN / GTIN 2050002053748
    Gyártó száma 8310723

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil iratrendező tábla rendszer 55 mm antracit színű kerettel és nyitott rekeszekkel a 974602 sz. álló A4 formátumú tároló tasakok elhelyezéséhez. A fejléc egy felosztó csíkot tartalmaz „Név”, 7 – 17 óra közötti időbeosztás és „Végső ellenőrzés” mezőkkel, és így áttekintést nyújt az aktuális folyamatokról. Külön rendelésre a fejléc angol, spanyol, francia, olasz és holland nyelven is kapható. Az oldalt elhelyezhető névtáblák szintén az áttekinthetőséget segítik és lehetővé teszik az optimális hozzárendelést.
    10 rekesz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz