Táblatörlő 1

Cikkszám: 974567 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 75 mm
    Szélesség 160 mm
    Mélység 45 mm
    Törlőanyag Vlies
    Mágnesesen tapad igen
    Termék fajtája Táblatörlő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 974567 1
    EAN / GTIN 4016946019217
    Gyártó száma Z1921

    Leírás

    Kivitel:

    Műanyag táblatörlő vlies-zel. Mágneses. Utántölthető.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz