{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
Kivitel | kerekekkel | |
Ülőlap szélesség | 470 mm | |
Ülőlap mélység | 470 mm | |
Háttámla magassága | 560 mm | |
Lábkereszt ⌀ | 650 mm | |
Magasságállítási tartomány | 420 mm - 550 mm | |
Szék mélység állítási tartomány | 60 mm | |
Teherbírás | 120 kg | |
Lábkereszt anyaga | Műanyag | |
Szék anyagának színe | fekete | |
Lábkereszt kivitele | Görgőkészlet | |
Szinkron mechanika | igen | |
Gerincoszlop megtámasztás | igen | |
Kartámasz pár felszerelése lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Irodai szék |
Cikkszám | 974280 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849842950 | |
Gyártó száma | 9626N-5800-728217 |