Irattartó szekrény, Szélesség: 800mm

Cikkszám: 974221 800
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 héten belül
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Magasságállítás osztása: 32
  • Szín kiválasztása: Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítás osztása 32 mm
Szín kiválasztása Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy
Magasság 1 931 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 450 mm
Hasznos magasság 1 851 mm
Polclapok száma 4
Fogantyú alakja Íves fogantyú
Súly 113 kg
Zárszám egyedileg cserélhető nem
Zárberendezéshez alkalmas nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető nem
Termék fajtája Irodai szekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 974221 800
Másolás
EAN / GTIN 2050002053717
Másolás
Gyártó száma SBBCI22
Másolás
Gyártó OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Leírás

Kivitel:

Nyílóajtós szekrény fából 4 fém polclappal, 25 mm vastag, 32 mm-es osztásban állítható, 5 mappa magasságát adja ki. Szekrény stabil látható hátfallal. Szállítás íves fogantyúval fémszürke színben. Acél lábazat, 30 mm magas, mindig fémszürke színben, magasságkiegyenlítő csavarokkal. Hengerzár 2 kulccsal.

Szín:

A dekor 5 színben kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.

Figyelem:

A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz