{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 250 kg | |
Lapvastagság | 25 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 080 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 750 mm | |
Munkalap vastagsága | 25 mm | |
Alsó polc állítható tartománya | 306 mm - 906 mm | |
Termék fajtája | Irodai asztal |
Cikkszám | 974204 750 | |
EAN / GTIN | 4062406785819 | |
Gyártó száma | 974204 750 |