Számítógép tartó 3

Cikkszám: 974130 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 520 mm
Szélesség 160 mm
Mélység 240 mm
Súly 5 kg
Termék fajtája Számítógép tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974130 3
EAN / GTIN 2050002041387
Gyártó száma ZCPU20 T6GLII4

Leírás

Kivitel:

Stabil acélszerkezet különböző méretű számítógépek elhelyezéséhez és rögzítéséhez. Az asztali rögzítés csavarkötéssel történik az asztallap alatti merevítőre.
A számítógépházzal szembeni követelmények: Sz × Ma min/max: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.

Alkalmazható:

Elektromosan állítható magasságú Irodai asztalok 974022, 974023 sz. Magasságállítás az asztallappal együtt.
Elektromosan állítható magasságú 974024 sz. irodai asztalok. Magasságállítás az asztallappal együtt.

Szín:

Fémszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz