Lehajtható kábelcsatorna irodai asztalhoz 1600 mm

Cikkszám: 974122 1600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Asztalszélességhez (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: Fém: tiszta fehér, alu-ezüst, fémszürke

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kiválasztása Fém: tiszta fehér, alu-ezüst, fémszürke
Magasság 60 mm
Szélesség 1 310 mm
Mélység 156 mm
Termék fajtája Kábelvezető

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974122 1600
EAN / GTIN 2050002053571
Gyártó száma ZKKH74

Leírás

Kivitel:

Összecsukható stabil acéllemez kábelcsatorna fekete műanyag felfüggesztővel. A kábelcsatorna mindkét oldalon teljesen felhajtható, illetve kompletten levehető. A kábelek gond nélkül beakaszthatóak és tisztán elhelyezhetőek. Biztonsági pánttal a véletlen teljes lehajlás megakadályozásához.

Alkalmazható:

974042 sz. irodai asztal.

Szín:

3 színben kapható: tiszta fehér, alu ezüst, fémszürke.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz