Lábtér takarólap Fém 2000 mm

Cikkszám: 974113 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: Fém: tiszta fehér, alu-ezüst, fémszürke

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kiválasztása Fém: tiszta fehér, alu-ezüst, fémszürke
Magasság 490 mm
Szélesség 1 850 mm
Mélység 0,9 mm
Asztalszélességhez 2 000 mm
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
Termék fajtája Lábtér takarólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974113 2000
EAN / GTIN 2050002053540
Gyártó száma ZVTI27-2

Leírás

Kivitel:

Acélból, kerek lyukakkal.
Rögzítés a lap alsó oldalán.

Alkalmazható:

Irodai asztalok 974024; 974042 sz.

Tartalom:

Rögzítőanyag.

Szín:

3 színben kapható: tiszta fehér, alu ezüst, fémszürke.