Védősisak uvex pronamic 9731531 kék szellőzőkkel

Cikkszám: 9731531
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
Cikkszám 9731531
EAN / GTIN 4031101960210
Gyártó száma 9731531

Leírás

Leírás:

A modern, sportos sisak nem csak a viselőt védi a mindennapi használat során, hanem egyedülálló innovatív sisakszerkezettel is rendelkezik. A bionika (vízililiom levél) által inspirált, teljesen új sisak belső kialakítást terveztek. Ez lehetővé teszi a maximális teljesítmény-t, valamint az ergonómiát minimális anyagfelhasználás mellett. Az új sisakszerkezet és az ergonómiailag kifejlesztett funkciók által nyújtott innováció mellett a uvex Pronamic maximális biztonságot is nyújt. A szabvány által megkövetelt szabványok (ütéselnyelés, behatolás, égési viselkedés) mellett megfelel az opcionális ″-30°C″ és ″MM″ követelményeknek is.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz