ESD tisztítószer készlet 1

Cikkszám: 972930 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Termék fajtája Tisztítószer készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972930 1
EAN / GTIN 4057989645742

Leírás

Kivitel:

A Clean-STAT ESD tisztító minden felületet alaposan megtisztít. Ennek során az megőrzi vezetőképességét és nem maradnak rajta szigetelő maradványok. 5 liter tartalom 125 liter felülettisztítónak felel meg. Az ESD-védett szórópalack átlagos felületi ellenállása 109 – 1010 Ω / m2. + 5000 V statikus feltöltődést kevesebb mint 2 másodperc alatt elvezet 40% relatív levegő páratartalom mellett. Speciális összetételének köszönhetően nem reagál olyan oldatokkal, mint a tetraklóretán vagy az alkohol. A tesztelt vizes oldat ph-értéke a hétnapos tesztidőszak előtt és után is változatlan volt. Szín- és anyagváltozások nem voltak megállapíthatóak.

Tartalom:

A készlet tartalma:
1 × kanna koncentrátum 5 l
1 × kézi pumpa (egy pumpálás 20-30 ml)
1 × ESD szórópalack 500 ml.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz