ESD seprű 1

Cikkszám: 972922 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Kefeszélesség 300 mm
Nyélhossz 1 480 mm
fémforgácsokhoz alkalmas nem
Termék fajtája Seprű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972922 1
EAN / GTIN 4057989317182

Leírás

Kivitel:

ESD vezetőképes seprű (kb.105 Ω) alumínium nyéllel, vezetőképes sörtékkel és ESD szimbólummal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz