EPA tábla DE

Cikkszám: 972870 DE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus DE
Magasság 300 mm
Szélesség 500 mm
Szín sárga / fekete
Termék fajtája EPA tábla

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972870 DE
EAN / GTIN 4057989601670
Gyártó száma C-191 763

Leírás

Kivitel:

Kemény műanyag, felakasztó furatokkal. Szín: sárga/fekete. Méret: 300×500 mm.
”ESD VÉDETT TERÜLET”: Kétoldalú feliratozás.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz