Jelölőszalag EPAOUT

Cikkszám: 972860 EPAOUT
(2,66 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus EPAOUT
    Hossz 15 m
    Szélesség 70 mm
    Szín piros / fekete
    Termék fajtája Jelölőszalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 972860 EPAOUT
    EAN / GTIN 4057989073576
    Gyártó száma C-213 075

    Leírás

    Kivitel:

    ESD logóval ellátva, öntapadó, lépésálló. Hátoldalon nyomott, ezáltal tisztítószernek ellenáll és kopásálló. Tekercs szélessége: 70 mm. Tekercs hossza: 15 m.
    ”Elhagyja az EPA területet”. Szín: piros/fekete.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz