Földelő alkotóelem patent 10,3 mm DE3

Cikkszám: 972823 DE3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Patent csatlakozó Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Patentgombok száma 3
    Patentgomb ⌀ 10,3 mm
    Nemzetközi használathoz alkalmas nem
    Személyföldelés Szekunder
    ESD testcsatlakozó SCHUKO® csatlakozó aljzat
    Kábeltípus Nincs
    Termék fajtája Földelő alkotóelem

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 972823 DE3
    EAN / GTIN 4057989012841
    Gyártó száma C-189 149

    Leírás

    Kivitel:

    Földelő alkotóelem (1 MΩ személyvédő ellenállással felszerelve) ESD test egyszerű csatlakoztatásához földelt dugaszoló aljzattal. Kábel nélkül.
    Kapcsolódás: 3×patent 10,3 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz