Földelő alkotóelem Patent 10,3 mm, Patent csatlakozó: DE1W

Cikkszám: 972821 DE1W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Patent csatlakozó Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Patentgombok száma 1
Patentgomb ⌀ 10,3 mm
Nemzetközi használathoz alkalmas nem
Személyföldelés Szekunder
ESD testcsatlakozó SCHUKO® csatlakozó aljzat
Kábeltípus Sima
Kábelhossz 1,5 m
Termék fajtája Földelő alkotóelem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972821 DE1W
EAN / GTIN 4057989162317
Gyártó száma C-192 098-U

Leírás

Kivitel:

Földelő alkotóelem (1 MΩ személyvédő ellenállással felszerelve) ESD test egyszerű csatlakoztatásához földelt dugaszoló aljzattal. Sima kábel (1,5 m).
Kapcsolódás: 1×patentgomb 10,3 mm.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz