Van alternatíva erre a termékre

Szövet földelő karszalag patent 4,0 mm DR

Cikkszám: 972801 DR
Kedvezmény
9,10 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Mosás: 30 °C színes ruha

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Mosás 30 °C színes ruha
Hossz 240 mm
Szélesség 22 mm
Festék Sötétpiros
Patentgomb ⌀ 4 mm
Személyföldelés Primer
Fémmentes igen
Egyedileg beállítható a csuklóméretre igen
Termék fajtája Földelő karszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972801 DR
EAN / GTIN 2050002081659
Gyártó száma C-195 500-N 4,0

Leírás

Kivitel:

Teljesen fémmentes az érintkező csatlakozó kivételével (fém nem érintkezik a bőrrel). Szalagba szőtt vezetőképes szál és a kapocs belső oldalán elektromosan vezetőképes műanyag. Alapkivitelben 4,0 mm csatlakozóval (nemzetközileg használható). A földelő karszalagok egyedileg beállíthatóak a viselő csuklójának körfogatához. A karszalagok 30 °C-on moshatóak.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz