Ülés-/álláskönnyítő – ESD, PU hab, kerekekkel, Típus: ESD

Cikkszám: 972700 ESD
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szék teherbírása: 120
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Ülőlap szélesség 340 mm
Ülőlap mélység 300 mm
Háttámla magassága 190 mm
Lábkereszt ⌀ 580 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele gázrugós
Magasságállítási tartomány 450 mm - 650 mm
Ülőfelület anyaga PU hab
Lábkereszt anyaga Alumínium, polírozott
Szék anyagának színe fekete
Lábkereszt kivitele Görgőkészlet
Háttámlával igen
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Kerekek kivitele A terheléstől függően fékezett lágy kerekek kemény padlókhoz
Szabvány DIN 68877; vezetőképesség DIN 61340-5-1 szerint
Termék fajtája ESD álláskönnyítő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 972700 ESD
EAN / GTIN 4016849560564
Gyártó száma JCN09300RD
Gyártó Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Leírás

Kivitel:

5 karú alumínium lábkereszt (⌀ 600 mm). Gáztöltésű rugóval fokozatmentes magasságállítású. Ülőfelület SoftTouch PU habból hullámos profillal. Puha ülés támlával, a hullámos profil lehetővé teszi a levegő keringését (kellemes hőmérséklet). Az ergonomikus háttámasz (magassága 190mm) elősegíti a helyes tartást ülés közben. PU hab, puha, kényelmes, lemosható.

Felhasználás:

Az állás és az ülés ideális kombinációja. Ülő vagy álló munkaállomásokhoz, vagy a kettő kombinációjához.
Munkazsámoly kemény padlóhoz való görgőkkel.

Szabvány:

Vezetőképesség DIN 61340-5-1 szerint.
DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz