{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 120 kg | |
Polclap vastagsága | 38 mm | |
Magasságállítás osztása | 40 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Alappolc felépítmény mérete, szélesség | 975 mm | |
Polclap szélessége | 946 mm | |
Polclap szélessége, belső méret | 900 mm | |
Polclapok száma | 4 | |
Max. mezőterhelés | 900 kg | |
Termék fajtája | Polc |
Cikkszám | 972515 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406256494 | |
Gyártó száma | 972515 2000 |