ESD fiók 50 kg, 26×24G, Fiók előlap magasság: 50mm

Cikkszám: 972454 50
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 50
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 50 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókok hasznos területe G-ben 26×24
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 26×24G
Előlapmagasság 50 mm
Hasznos magasság 25 mm
Hasznos szélesség 650 mm
Hasznos mélység 600 mm
Hasznos szélesség G-ben 26
Hasznos mélység G-ben 24
Felhasználási terület Szerszámszekrény
Súly 11 kg
Termék fajtája Fiók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972454 50
EAN / GTIN 4069515000185

Leírás

Kivitel:

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).
Teherbírás 50 kg.

Tartalom:

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz