{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 50 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 20×24 | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Magasság | 800 mm | |
Szélesség | 600 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Hasznos magasság | 700 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 500 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 600 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 24 | |
Súly | 104 kg | |
Termék fajtája | Szerszámszekrény |
Cikkszám | 972420 800/6 | |
EAN / GTIN | 4062406166830 | |
Gyártó száma | 972420 800/6 |