ESD szerszámszekrény kompletten fiókokkal 800/7

Cikkszám: 972420 800/7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 50
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×24
  • Hengerzár: Moduláris betét

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 50 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Fiókok hasznos területe G-ben 20×24
Hengerzár Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 800 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 700 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 24
Súly 113 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972420 800/7
EAN / GTIN 4062406166847

Leírás

Kivitel:

Szerszámszekrény, ESD vezetőképes, DIN EN 61340-5-1 szerint. Teljesen felszerelt szerszámszekrény 24×28G méretben, 20×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. ESD földelő kábellel.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.
  • Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek