easyPick ESD kisalkatrész tartó Magasság 50 mm 4X4/1

Cikkszám: 972313 4X4/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
516 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Sorozat easyPick
Magasság 50 mm
Szélesség 100 mm
Mélység 100 mm
Szélesség G-ben 4
Mélység G-ben 4
Rekeszek száma a dobozban 1
Festék fekete
Termék fajtája Kisalkatrész tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972313 4X4/1
EAN / GTIN 4067263037033
Gyártó száma 972313 4X4/1

Leírás

Kivitel:

Alaktartó easyPick ESD kisalkatrész tartó elektromosan vezetőképes műanyagból.

Alkalmazható:

Minden 75 mm előlap magasságú fiókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz