{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Teljesítményfelvétel | 31 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Égő, cserélhető | nem | |
LED-ek száma | 24 | |
Fény színe | természetes fehér | |
Színhőmérséklet | 4 000 K | |
Lámpatest hossza | 398 mm | |
Lámpatest szélessége | 136 mm | |
Lámpatest magassága | 33 mm | |
Rögzítés módja | Asztali szorító | |
3D csuklós kar hatósugara | 180 fok | |
Bemenet csatlakozó típus | C | |
Be- / kikapcsoló | igen | |
Termék fajtája | Asztali lámpa / munkaállomás lámpa |
Cikkszám | 972280 31 | |
EAN / GTIN | 2050002011731 | |
Gyártó száma | 113020000-00678098 |