ESD modul energiához és közegekhez, Modultípus: IT250V/2

Cikkszám: 972220 IT250V/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Modultípus Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Felosztó egység (E) 2E
Leírás 2 földelt csatlakozó aljzat billenőfedéllel
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 250 V
Névleges áramerősség 16 A
Áram típus AC
Be- / kikapcsoló nem
L típusú aljzatok száma 2
Csatlakozó aljzat, típus L
Termék fajtája Energia modul

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972220 IT250V/2
EAN / GTIN 4062406167714
Gyártó száma 972220 IT250V/2

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, moduláris felépítéssel. Minden energiaellátó-elem kábellel és csatlakozóval.
Plug and play összeillesztési elv. Az áramot vezető modulok elő vannak készítve csatlakozó kábellel és a 928491 sz. 3 méretű 3 pólusú csatlakozóval az elosztóblokkhoz történő közvetlen csatlakoztatáshoz. A 928470 sz. CEE400/5 modul elő van készítve a csatlakozó kábellel és a 928491 sz. 5 méretű 5 pólusú csatlakozó dugasszal.
Minden energiaellátó modul védőérintkezős csatlakozóaljzatos kivitelű (Schuko) és ennek megfelelően az I. védettségi osztályba tartozik.

Leírás:

Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):
  • Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
  • Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.
  • Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
  • Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
    3 × 1,5 mm2 váltakozó áramnál (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 háromfázisú áramnál ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Védettségi kategória 1
  • Védettségi osztály IP 20.

Felhasználás:

Az alábbiakban a csatlakozó aljzataink leírását találja a mindenkori csatlakozó dugasz típussal. Más országokban való felhasználás a csatlakozó dugasz típusából állapítható meg.
Németország / DE: F típus
Svájc / CH: J típus
Olaszország / IT: L típus
Franciaország / FR: E típus
Csehország / CZ: E típus
Anglia / GB: G típus
Dánia / DK: K típus
USA / US: B típus

Alkalmazható:

972200972203 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A modulok egyedi felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az energiaellátó sín felosztási egységeinek maximális darabszámát ne lépje túl.
  • A 972220 sz. US110V/1 és US110V/2 méretű termékeket csak a következő modulokkal együtt szabad beépíteni: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.
  • Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz