ESD energiaellátó sín 4 csatlakozó aljzattal 250 V + Be / Ki 2000

Cikkszám: 972203 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,5 mm
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Szélesség 1 920 mm
    Beépítési magasság 160 mm
    Felosztó egység (E) 18E
    Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
    Névleges feszültség 250 V
    Áram típus AC
    Be- / kikapcsoló igen
    F típusú aljzatok száma 4
    Csatlakozó aljzat, típus F
    Típushoz 2000
    Termék fajtája Energia modul

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 972203 2000
    EAN / GTIN 4062406167653
    Gyártó száma 972203 2000

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemezből, moduláris felépítéssel. Minden energiaellátó elem kábellel és csatlakozóval. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.
    Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.
    Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):
    1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetékkel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,
    1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

    Leírás:

    Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):
    • Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
    • Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.
    • Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
    • Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
      3 × 1,5 mm2 váltakozó áramnál (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 háromfázisú áramnál ( L1, L2, L3, N, PE)
    • Védettségi kategória 1
    • Védettségi osztály IP 20.

    Alkalmazható:

    Tartóoszlopok 972080 sz. Felszerelés beakasztással.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    • Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.
    • Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!
    • Az ipari csatlakozórendszer műszaki adataival kapcsolatos információkat lásd az eShop-ban a www.hofmann-group.com honlapon a megfelelő cikkszám alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz