ESD energiaellátó sín 4 db 250 V csatlakozó aljzattal 2000

Cikkszám: 972202 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Szélesség 1 920 mm
Beépítési magasság 160 mm
Felosztó egység (E) 18E
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 250 V
Áram típus AC
Be- / kikapcsoló nem
F típusú aljzatok száma 4
Csatlakozó aljzat, típus F
Típushoz 2000
Termék fajtája Energia modul

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972202 2000
EAN / GTIN 4062406167622
Gyártó száma 972202 2000

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, moduláris felépítéssel. Minden energiaellátó elem kábellel és csatlakozóval. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.
Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.
Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):
1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetékkel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,
1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

Leírás:

Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):
  • Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
  • Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.
  • Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
  • Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
    3 × 1,5 mm2 váltakozó áramnál (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 háromfázisú áramnál ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Védettségi kategória 1
  • Védettségi osztály IP 20.

Alkalmazható:

Tartóoszlopok 972080 sz. Felszerelés beakasztással.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.
  • Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!
  • Az ipari csatlakozórendszer műszaki adataival kapcsolatos információkat lásd az eShop-ban a www.hofmann-group.com honlapon a megfelelő cikkszám alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban