Sarokmerevítő 1

Cikkszám: 972195 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1 mm
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Magasság 180 mm
    Szélesség 205 mm
    Mélység 40 mm
    Termék fajtája Sarokmerevítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 972195 1
    EAN / GTIN 4062406167950
    Gyártó száma 972195 1

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemez sarokmerevítő, peremmel. Munkapad merevítéséhez.

    Felhasználás:

    A lábrészek további stabilizálásához.

    Tartalom:

    Sarokmerevítők, párban, megfelel a lábrészhez. Csavarokkal a lábrészhez és a munkalaphoz való rögzítéshez.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A lábrészeken már furatok találhatóak a sarokmerevítő lemezek rögzítéséhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz