ESD manuális magasságállítás 150 mm

Cikkszám: 972193 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasságállítási tartomány 150 mm
Magasság 275 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 95 mm
Termék fajtája Magasságállítás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972193 150
EAN / GTIN 4062406167974
Gyártó száma 972193 150

Leírás

Kivitel:

Manuális magasságállítás betolható modul formájában a 972180 sz. ESD lábrészekbe.

Tartalom:

Készlet tartalma 2 betolható modul, 1 lábrészhez ill. 2 lábhoz megfelelő.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban