{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Munkapad magassága | 850 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 250 kg | |
Lapvastagság | 50 mm | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 | |
Hengerzár | Moduláris zárbetét | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Sorozat | vario | |
Magasság | 850 mm | |
Szélesség | 1 500 mm | |
Mélység | 750 mm | |
Munkalap hossza | 1 500 mm | |
Munkalap mélysége | 750 mm | |
Munkalap vastagsága | 50 mm | |
Fiókház magassága | 800 mm | |
Fiókház szélessége | 600 mm | |
Fiókház mélysége | 650 mm | |
Fiókház hasznos magassága | 700 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 500 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 | |
Fiókok száma | 6 | |
Termék fajtája | Munkapad |
Cikkszám | 972161 1500/6 | |
EAN / GTIN | 4067263129714 | |
Gyártó száma | 972161 1500/6 |