ESD perforált fal kétoldalú 1500

Cikkszám: 972101 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 481 mm
Szélesség 1 420 mm
Mélység 25 mm
Teherbírás 100 kg
Perforált fal kivitele Kétoldalas
Súly 18 kg
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972101 1500
EAN / GTIN 4062406167417
Gyártó száma 972101 1500

Leírás

Kivitel:

Robusztus peremes acéllemezből a szerszámok áttekinthető tárolásához. A kétoldalas kivitelű perforált fal mindkét oldalon használható egymástól függetlenül. Acéllemez perforált falak □9×9 mm 37 mm-es osztásban, a 95. termékcsoport perforált fal tartozékainak rögzítéséhez.

Alkalmazható:

Felszerelés a 972080 sz. tartóoszlopok közé és a 972060 sz. (csak 1000 méretű) anyagszállító kocsira történő felcsavarozással.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz