{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Magasság | 481 mm | |
Szélesség | 1 420 mm | |
Mélység | 25 mm | |
Teherbírás | 100 kg | |
Perforált fal kivitele | egyoldalas | |
Súly | 9 kg | |
Termék fajtája | Perforált fal |
Cikkszám | 972100 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167387 | |
Gyártó száma | 972100 1500 |