{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Szélesség | 1 500 mm | |
Kinyúlás | 450 mm | |
Maximális teherbírás | 50 kg | |
Felhasználási terület | Tartóoszlopok | |
Súly | 6 kg | |
Termék fajtája | Konzol |
Cikkszám | 972087 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167356 | |
Gyártó száma | 972087 1500 |