{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 20 kg | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Magasság | 100 mm | |
Hasznos szélesség | 920 mm | |
Hasznos mélység | 610 mm | |
Polclap kivitele | legurulásgátló peremmel | |
Súly | 9 kg | |
Termék fajtája | Tárolópolc |
Cikkszám | 972062 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167127 | |
Gyártó száma | 972062 1000 |