ESD fiók 250 mm

Cikkszám: 972045 250
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×20
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 20×20G
Előlapmagasság 250 mm
Hasznos magasság 225 mm
Hasznos szélesség 500 mm
Hasznos mélység 500 mm
Hasznos szélesség G-ben 20
Hasznos mélység G-ben 20
Termék fajtája Fiók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972045 250
EAN / GTIN 4067263129691
Gyártó száma 972045 250

Leírás

Kivitel:

100%-ban kihúzható fiókok stabil acélszerkezettel, különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyúk. Fiókok lyukasztásokkal elválasztó lapok elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Alkalmazható:

Minden 24G ESD házhoz.

Szín:

Fiókház és előlapok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

Házanként csak 50 mm előlap magasságú fiók lehetséges, kizárólag a felső pozícióban.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz