{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 | |
Hengerzár | Moduláris zárbetét | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Magasság | 900 mm | |
Szélesség | 600 mm | |
Mélység | 650 mm | |
Szélesség G-ben | 24 | |
Mélység G-ben | 26 | |
Hasznos magasság | 800 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 800 mm | |
Súly | 23,6 kg | |
Termék fajtája | Munkapad ház |
Cikkszám | 972040 900 | |
EAN / GTIN | 4067263129622 | |
Gyártó száma | 972040 900 |