{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiókok hasznos területe G-ben | 12×20 | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 12×20G | |
Magasság | 700 mm | |
Szélesség | 400 mm | |
Mélység | 650 mm | |
Szélesség G-ben | 12 | |
Mélység G-ben | 20 | |
Hasznos magasság | 425 mm | |
Maximális teherbírás | 250 kg | |
Kivitel | önállóan felszerelhető; gurítható | |
Termék fajtája | Szerszámszekrény-ház |
Cikkszám | 972032 500 | |
EAN / GTIN | 4062406769758 | |
Gyártó száma | 972032 500 |