{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 12×20 | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Magasság | 700 mm | |
Szélesség | 400 mm | |
Mélység | 650 mm | |
Hasznos magasság | 425 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 425 mm | |
Fiókház hasznos magassága | 425 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 300 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 12 | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Legurulásvédő peremmel | igen | |
Fiókok száma | 5 | |
Maximális teherbírás | 250 kg | |
Kivitel | gurítható; fiókokkal | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
ComfortClose | nem | |
Nyommentes futófelület | igen | |
Súly | 60 kg | |
Termék fajtája | Szerszámkocsi |
Cikkszám | 972022 500/5 | |
EAN / GTIN | 4062406166946 | |
Gyártó száma | 972022 500/5 |