{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 12×20 | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Magasság | 400 mm | |
Szélesség | 400 mm | |
Mélység | 650 mm | |
Hasznos magasság | 325 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 300 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 12 | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 | |
Fiókok hasznos magassága | 325 mm | |
Fiókok száma | 4 | |
Súly | 40 kg | |
Termék fajtája | Munkapad ház |
Cikkszám | 972020 400/4 | |
EAN / GTIN | 4062406180553 | |
Gyártó száma | 972020 400/4 |