ESD ház, 16G, fiókokkal, 12×20G, Ház magassága mm / fiókok száma: 300/3mm

Cikkszám: 972020 300/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház magassága mm / fiókok száma (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 12×20
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Fiókok hasznos területe G-ben 12×20
Hengerzár Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 300 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 650 mm
Hasznos magasság 225 mm
Fiók hasznos szélessége 300 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 12
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Fiókok hasznos magassága 225 mm
Fiókok száma 3
Súly 31 kg
Termék fajtája Munkapad ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972020 300/3
EAN / GTIN 4062406166496
Gyártó száma 972020 300/3

Leírás

Kivitel:

Fiókház stabil acélszerkezetből. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.

Felhasználás:

Fiókház a 972010972015 sz. ESD Workstation, vagy a 972017 sz. állítható magasságú emelhető munkaállomások, vagy a 972150972195 sz. ESD munkapadok felszereléséhez.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50; 75; 100

Szín:

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz