Oldallemez munkaállomáshoz, Mélységhez: 800mm

Cikkszám: 972019 800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélységhez (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Mélységhez 800 mm
Termék fajtája Oldallemez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972019 800
EAN / GTIN 4062406167097
Gyártó száma 972019 800

Leírás

Kivitel:

Oldallemez stabil acéllemezből. A munkaállomásra oldalról történő felszereléshez egymás mellett elhelyezkedő munkaállomások esetén a becsípődés veszélyének megakadályozásához.

Alkalmazható:

Workstation 972013972015 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz