{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítás osztása | 280 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Magasság | 1 735 mm | |
Szélesség | 1 300 mm | |
Mélység | 670 mm | |
Állítható dőlésszög | 15 fok; 30 fok | |
Rakodófelület szélessége | 1 240 mm | |
Rakodófelület mélysége | 610 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Kerekek anyaga | TPE | |
Teherbírás / szint | 50 kg | |
Maximális teherbírás | 250 kg | |
Súly | 85 kg | |
Termék fajtája | Anyagszállító kocsik |
Cikkszám | 971970 TE37 | |
EAN / GTIN | 4067263515623 | |
Gyártó száma | 971970 TE37 |