Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- / rekeszszélességhez HSK40

Cikkszám: 971570 HSK40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 150
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 150 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 54 mm
Mélység 135 mm
Szerszámbefogók száma 22
Tengelytávolság A 63 mm
Szerszámszár HSK 40
Termék fajtája CNC tartórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 971570 HSK40
EAN / GTIN 4062406165420

Leírás

Alkalmazható:

A 971525 sz. rögzítősínekre szerelhető.
Szekrény- / rekeszszélesség 40G (a 80G szélességű szekrények 2 db egyenként 40G szélességű rekesszel rendelkeznek).

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek