CNC kiszolgáló szekrény fiókokkal, 26×20G, Magasság mm / típus: 1025/6

Cikkszám: 970755 1025/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / típus Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×20
  • Hengerzár: Moduláris betét

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Magasságállítás osztása 25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 26×20
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 26×20G
Magasság 1 025 mm
Szélesség 1 500 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 900 mm
Fiók hasznos szélessége 650 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 26
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Súly 205 kg
Termék fajtája CNC gépkiszolgáló szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970755 1025/6
EAN / GTIN 4062406163570
Gyártó száma 970755 1025/6

Leírás

Kivitel:

Szerszám kiszolgáló szekrény 60×28G méretben, 26×20G fiókokkal. Tolóajtókkal hengerzáras tolózárral központilag zárható, 3 oldalon legurulásvédő peremmel és bordázott gumibetéttel. Nincs egyenkénti fiókkihúzás. A fiókok és a kihúzható polcok mindkét szekrényfélbe beszerelhetőek, középső válaszfal nélkül. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. A fiókok és a kihúzható polclapok teherbírása 200 kg. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban.

Elhelyezés:

Fiókok száma (930635 sz. 75 méret): 2
Kihúzható polclapok száma (930656 sz. 75 méret): 4

Szín:

Ház, kihúzható polclapok és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

Szerszámok tárolásához a 970708 sz. fiókbetét szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz