Keményhab betét, üres, Hainbuch befogó fejekhez SK80

Cikkszám: 970725 SK80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szorítópatronokhoz Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
    Szélesség 200 mm
    Mélység 250 mm
    Szélesség G-ben 8
    Mélység G-ben 10
    Szerszámbefogók száma 2
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 970725 SK80
    EAN / GTIN 4062406166281
    Gyártó száma 970725 SK80

    Leírás

    Kivitel:

    Kétszínű PE keményhab betét (antracit / szürke, üres) Hainbuch befogó fejek egyedi elhelyezéséhez kialakított marással. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. A keményhab betétek a fiókok hasznos területének 8×10G részét töltik ki.

    Figyelem:

    A TOP65 méret az SK65-höz is megfelelő.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz