Keményhab betétek, üres, szerszámbefogókhoz ER32

Cikkszám: 970722 ER32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szorítópatronokhoz Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
    Szélesség 200 mm
    Mélység 250 mm
    Szélesség G-ben 8
    Mélység G-ben 10
    Szerszámbefogók száma 20
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 970722 ER32
    EAN / GTIN 4062406181154
    Gyártó száma 970722 ER32

    Leírás

    Kivitel:

    Kétszínű PE keményhab betét (antracit / szürke, üres) szorítópatronok egyedi elhelyezéséhez kialakított marással. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz