Fiókbetét szerszámrögzítőkkel, 26×20G, Szerszámszár: SK40

Cikkszám: 970708 SK40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámszár Egységár ÁFA-val
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 26×20
Magasság szerszámrögzítők nélkül 100 mm
Szerszámbefogók száma 49
Tengelytávolság A 83 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 26
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 20
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970708 SK40
EAN / GTIN 4062406251604
Gyártó száma 970708 SK40

Leírás

Kivitel:

Acéllemez tartó, műanyag szerszámrögzítőkkel.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető.

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal (egyedi színben nem szállítható).

Figyelem:

A VDI20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek. A HSK katalógusméretek az A és C alakú szerszámbefogókhoz alkalmasak, más alakokat lásd a táblázatban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz