Fiókbetét szerszámrögzítőkkel VDI20

Cikkszám: 970705 VDI20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámszár Egységár ÁFA-val
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fiókok hasznos területe G-ben 26×24
    Magasság szerszámrögzítők nélkül 60 mm
    Szerszámbefogók száma 81
    Tengelytávolság A 69 mm
    Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 26
    Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
    Termék fajtája Fiókbetét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 970705 VDI20
    EAN / GTIN 4062406180607
    Gyártó száma 970705 VDI20

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemez tartó, műanyag szerszámrögzítőkkel.

    Felhasználás:

    Fiókokba helyezhető.

    Szín:

    RAL 7016 antracit porszórt bevonattal (egyedi színben nem szállítható).

    Figyelem:

    A VDI20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek. A HSK katalógusméretek az A és C alakú szerszámbefogókhoz alkalmasak, más alakokat lásd a táblázatban.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz