{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Munkapad magassága | 850 mm | |
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 1 000 kg | |
Lapvastagság | 50 mm | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 850 mm | |
Munkalap hossza | 2 000 mm | |
Munkalap mélysége | 750 mm | |
Munkalap vastagsága | 50 mm | |
Fiókház magassága | 800 mm | |
Fiókház mélysége | 700 mm | |
Bal fiókház szélessége | 600 mm | |
Jobb fiókház szélessége | 750 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 600 mm | |
Fiók hasznos szélessége (ház balra) | 500 mm | |
Fiók hasznos szélessége (ház jobbra) | 650 mm | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 24 | |
Fiók hasznos szélessége G (ház balra) | 20 | |
Fiók hasznos szélessége G-ben (ház jobbra) | 26 | |
Súly | 270 kg | |
Termék fajtája | CNC munkapad |
Cikkszám | 970615 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406163389 | |
Gyártó száma | 970615 2000 |